LEDVANCE - LED-pistokantalamppu - DULUX DE13 HF 6W/830 G24Q-1

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 6...6 W

  • Valovirta - 600...600 lm

  • Kanta - G24q-1

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 142.8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075821934

Sähkönumero

4935239

Toimittajan tuotenumero

4058075821934

Tukkuerä

10

Lampputeho:

6...6 W

Valovirta:

600...600 lm

Kanta:

G24q-1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

142.8 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

33 mm

Säteen kulma:

120...120 °

Valotehokkuus:

100 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

600 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

28...28 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

6 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

LEDVANCE DULUX LED D/E 6W 3000K G24Q-1 LED-pistokantalamppu. Valovirta 600 lm (vastaa TC-DEL 13 W). Pituus 142,8 mm ja halkaisija 33 mm. Keskimääräinen käyttöikä 30 000 h. Käyttö: yhteensopiva liitäntälaite tai 230V. LEDVANCE DULUX LED D/E -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima pitkäikäisiä ja energiatehokkaita LED-vaihtoehtoja poistuneiden pistokantaisten pienoisloistelamppujen tilalle. Lamppujen valontuotto ja mitat vastaavat vanhoja pienoisloistelamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 600 lm (vastaa TC-DEL 13 W)
  • Kanta: G24q-1
  • Käyttö: Yhteensopiva liitäntälaite (ECG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: Lämmin, 3000 K
  • Teho: 6 W
  • Valotehokkuus: 100 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Avauskulma: 120 D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 142,8 x 33 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
  • Käyttöikä: 30 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 3 vuotta
  • Yhteensopivat liitäntälaitteet: ledvance.fi/ecg