LEDVANCE - LED-pistokantalamppu - DULUX F36 EM 20W/830 2G10

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 20...20 W

  • Valovirta - 2250...2250 lm

  • Kanta - muu

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 221.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075822498

Sähkönumero

4935273

Toimittajan tuotenumero

4058075822498

Tukkuerä

10

Lampputeho:

20...20 W

Valovirta:

2250...2250 lm

Kanta:

muu

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

221.5 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

89.5 mm

Säteen kulma:

130...130 °

Valotehokkuus:

112 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2250 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

90...90 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

20 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

LEDVANCE DULUX LED F 20W 3000K 2G10 LED-pistokantalamppu. Valovirta 2250 lm (vastaa TC-F 36 W). Pituus 221,5 mm ja leveys 89,5 mm. Keskimääräinen käyttöikä 30 000 h. Käyttö: kuristin tai 230V. LEDVANCE DULUX LED F -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima pitkäikäisiä ja energiatehokkaita LED-vaihtoehtoja poistuneiden pistokantaisten pienoisloistelamppujen tilalle. Lamppujen valontuotto ja mitat vastaavat vanhoja pienoisloistelamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 2250 lm (vastaa TC-F 36 W)
  • Kanta: 2G10
  • Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: Lämmin, 3000 K
  • Teho: 20 W
  • Valotehokkuus: 112 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Avauskulma: 130D
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 221,5 x 89,5 x 24 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
  • Käyttöikä: 30 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 3 vuotta
Kuristinkäyttöisissä valaisimissa, DULUX F LED-lamppua käytetään ilman perinteistä tai LED-sytytintä. Ei sovellu käytettäväksi elektronisen liitäntälaitteen kanssa!