LEDVANCE - LED-pistokantalamppu - DULUX L24 EXT 12W/830 2G11


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 12...12 W
Valovirta - 1400...1400 lm
Kanta - 2G11
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 324.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854495496
Sähkönumero
4935406
Toimittajan tuotenumero
4099854495496
Tukkuerä
10
Lampputeho:
12...12 W
Valovirta:
1400...1400 lm
Kanta:
2G11
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
324.5 mm
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
43.6 mm
Säteen kulma:
140...140 °
Valotehokkuus:
116 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
DC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1400 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
350...350 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
12 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Hehkulampun materiaali:
lasi
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 1400 lm (vastaa TC-L 24 W)
- Kanta: 2G11
- Käyttö: Vain yhteensopivalla LEDVANCE LED-virtalähteellä
- Lampun jännite: 33 V DC
- Lampun virta: 350 mA
- Värilämpötila: 3000 K
- Teho: 12 W
- Valotehokkuus: 116 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: F
- Avauskulma: 140D
- Mitat (Pituus/halkaisija): 318 x 44 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50
- Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25C)
- Takuu: 5 vuotta