LEDVANCE - LED-profiili - LS AY-PF04/U/17X7/12/1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusosa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LS Accessories
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075278288
Sähkönumero
4246088
Toimittajan tuotenumero
4058075278288
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusosa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
LEDVANCE PF04/U/17X7/12/1 ohut U:n mallinen alumiiniprofiili, jonka pituus 1000 mm, leveys 17 mm ja korkeus 7 mm. Profiili soveltuu 12 mm leveille LED-nauhoille. Yhteensopivat lisätarvikkeet:
Kupu: 4246072 LS AY-PC/R01/D/1
Päätypala: 4266609 LS AY-PF04/EC
Päätypala reijällä: 4266610 LS AY-PF04/EC/H
Pinta-asennuskiinnike: 4266626 LS AY-PF04/MB
Kupu: 4246072 LS AY-PC/R01/D/1
Päätypala: 4266609 LS AY-PF04/EC
Päätypala reijällä: 4266610 LS AY-PF04/EC/H
Pinta-asennuskiinnike: 4266626 LS AY-PF04/MB




