LEDVANCE - LED-profiili - LS AY-PW03/U/26X26/14/1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusosa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LS Accessories
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075278165
Sähkönumero
4246084
Toimittajan tuotenumero
4058075278165
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusosa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
LEDVANCE PW03/U/26X26/14/1 leveä U:n mallinen alumiiniprofiili, jonka pituus 1000 mm, leveys 26 mm ja korkeus 26 mm. Profiili soveltuu 14 mm leveille LED-nauhoille. Yhteensopivat lisätarvikkeet:
Kupu: 4246075 LS AY-PC/W02/D/1
Päätypala: 4266615 LS AY-PW03/EC
Päätypala reijällä: 4266616 LS AY-PW03/EC/H
Pinta-asennuskiinnike: 4266629 LS AY-PW03/MB
Kupu: 4246075 LS AY-PC/W02/D/1
Päätypala: 4266615 LS AY-PW03/EC
Päätypala reijällä: 4266616 LS AY-PW03/EC/H
Pinta-asennuskiinnike: 4266629 LS AY-PW03/MB




