LEDVANCE - LED-valoputki T5 - T5 AC HE21 900 10W/865 1500lm

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 10...10 W

  • Valovirta - 1500...1500 lm

  • Kanta - G5

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Pituus - 863 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4058075824393

Sähkönumero

4933387

Toimittajan tuotenumero

4058075824393

Tukkuerä

10

Lampputeho:

10...10 W

Valovirta:

1500...1500 lm

Kanta:

G5

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

863 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

19 mm

Säteen kulma:

190...190 °

Valotehokkuus:

150 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1500 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

45...45 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

10 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

LEDVANCE LED TUBE T5 AC Performance 10W 6500K G5 LED-valoputki 21 W:n T5-loistelampun tilalle. Valovirta 1500 lm ja valotehokkuus 150 lm/W. Pituus 849 mm ja halkaisija 19 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 h. Käyttö: vain 230 V. LEDVANCE LED TUBE T5 AC PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen ja sirpalesuojatun LED-vaihtoehdon poistuvien T5-loistelamppujen tilalle. LEDVANCE T5 AC LED-valoputkien käyttäminen vaatii liitäntälaitteen ohittamisen ja valoputken käyttämisen suoralla 230 V:n verkkojännitteellä.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 1500 lm (vastaa T5 21 W)
  • Kanta: G5
  • Käyttö: 230 V (AC)
  • Värilämpötila: Viileä, 6500 K
  • Ra-indeksi: yli 80
  • Teho: 10 W
  • Valotehokkuus: 150 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Avauskulma: 190 D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 849 x 19 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
  • Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta
  • PET-pinnoite, sirpalesuojattu