LEDVANCE - LED-valoputki T5 - T5 FC22 EXT 11,6W/830 2GX13


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 11.6...11.6 W
Valovirta - 1550...1550 lm
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 225 mm
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854300806
Sähkönumero
4935310
Toimittajan tuotenumero
4099854300806
Tukkuerä
10
Lampputeho:
11.6...11.6 W
Valovirta:
1550...1550 lm
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
225 mm
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
16.5 mm
Säteen kulma:
120...120 °
Valotehokkuus:
133 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
DC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1550 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
350...350 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
12 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 1550 lm (vastaa T5 FC 22 W)
- Kanta: 2GX13
- Käyttö: Vain LEDVANCE DR DALI-P-30/220-240/700 -virtalähteen kanssa
- Lampun jännite: 33 V
- Lampun virta: 350 mA
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Teho: 11,6 W
- Valotehokkuus: 133 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: E
- Avauskulma: 120 D
- Mitat (Pituus/halkaisija): 225 x 16,5 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
- Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 5 vuotta