LEDVANCE - LED-valoputki T5 - T5 HF HE21 900 11W/840

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 11...11 W

  • Valovirta - 1700...1700 lm

  • Kanta - G5

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 863 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854552489

Sähkönumero

4935382

Toimittajan tuotenumero

4099854552489

Tukkuerä

10

Lampputeho:

11...11 W

Valovirta:

1700...1700 lm

Kanta:

G5

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

863 mm

Nimellisjännitealue:

50...90 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

60000 h

Halkaisija:

18.5 mm

Säteen kulma:

190...190 °

Valotehokkuus:

154 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1700 lm

Tehokerroin:

0.8

Nimellisvirta-alue:

193...193 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

11 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

LEDVANCE LED TUBE T5 HF HE21 849mm 11W 4000K G5 LED-valoputki 21 W:n T5-loistelampun tilalle. Valovirta 1700 lm ja valotehokkuus 154 lm/W. Pituus 863 mm ja halkaisija 18,5 mm. Keskimääräinen käyttöikä 60 000 h. Käyttö: vain yhteensopiva liitäntälaite. LED TUBE T5 HF PERFORMANCE - kattava tuoteperhe T5 LED-valoputkia liitäntälaitteella varustettuihin loistelamppuvalaisimiin. Kun liitäntälaitteen yhteensopivuus on varmistettu, voidaan asentaa suoraan vanhan loistelampun tilalle muuttamatta valaisimen johdotusta. Yhteensopivat liitäntälaitteet löytyvät helposti LEDVANCE TubeFinder -verkkotyökalusta.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 1700 lm (vastaa T8 21 W)
  • Kanta: G5
  • Käyttö: Yhteensopiva liitäntälaite (ECG)
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Teho: 11 W
  • Valotehokkuus: 154 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Avauskulma: 190 D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 863 x 18,5 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
  • Käyttöikä: 60 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta
  • Sertifikaatit: CE
  • PET-pinnoite, sirpalesuojattu