LEDVANCE - LED-valoputki T5 - T5 HF HE35 1500 18W/830 2550lm

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 18...18 W

  • Valovirta - 2550...2550 lm

  • Kanta - G5

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 1463 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4099854029172

Sähkönumero

4933370

Toimittajan tuotenumero

4099854029172

Tukkuerä

10

Lampputeho:

18...18 W

Valovirta:

2550...2550 lm

Kanta:

G5

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

1463 mm

Nimellisjännitealue:

105...160 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

60000 h

Halkaisija:

18.5 mm

Säteen kulma:

190...190 °

Valotehokkuus:

141 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2550 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

210...210 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

18 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

LEDVANCE LED TUBE T5 HF Performance 18W 3000K G5 LED-valoputki 35 W:n T5-loistelampun tilalle. Valovirta 2550 lm ja valotehokkuus 141 lm/W. Pituus 1449 mm ja halkaisija 18,5 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 h. Käyttö: vain yhteensopiva liitäntälaite. LEDVANCE LED TUBE T5 HF PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen ja sirpalesuojatun LED-vaihtoehdon poistuvien T5-loistelamppujen tilalle. LEDVANCE T5 HF LED-valoputken voi asentaa suoraan vanhan loistelampun tilalle, kun liitäntälaitteen yhteensopivuus on tarkastettu.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 2550 lm (vastaa T5 35 W)
  • Kanta: G5
  • Käyttö: Yhteensopiva liitäntälaite
  • Värilämpötila: Lämmin, 3000 K
  • Ra-indeksi: yli 80
  • Teho: 18 W
  • Valotehokkuus: 141 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Avauskulma: 190 D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 1463 x 18,5 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
  • Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta
  • PET-pinnoite, sirpalesuojattu