LEDVANCE - LED-valoputki T8 - T8 EM S 1200 10W/840 ELA

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

10...10 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17.6...17.6 W

Valovirta:

2100...2100 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3700...3700 lm

Pituus:

1212 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1513 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 10...10 W

  • Valovirta - 2100...2100 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 1212 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4099854223310

Sähkönumero

4935288

Toimittajan tuotenumero

4099854223310

Tukkuerä

10

Lampputeho:

10...10 W

Valovirta:

2100...2100 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

1212 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

100000 h

Halkaisija:

26.7 mm

Säteen kulma:

190...190 °

Valotehokkuus:

210 lm/W

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2100 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

47...47 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

A

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

10 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

22 %

LEDVANCE LED TUBE T8 EM Superior Energialuokka A 10W 4000K G13 LED-valoputki 36W:n T8-loistelampun tilalle. Valovirta 2100 lm ja valotehokkuus 210 lm/W. Pituus 1212 mm ja halkaisija 26,7 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h. Käyttö: kuristin tai 230V. LED TUBE T8 EM ENERGY EFFICIENCY -tuoteperheestä löydät erittäin energiatehokkaat (210 lm/W) ja erittäin pitkäikäiset (100 000 tuntia) LED-valoputket. Pitkän käyttöiän lisäksi, Energy Efficiency LED-valoputkien takuu on jopa 10 vuotta. LEDVANCE LED-valoputkien mukana toimitetaan oikosulkupala, jonka ansiosta LED-valoputken asentaminen loistelampun tilalle on helppoa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 2100 lm (vastaa T8 36 W)
  • Kanta: G13
  • Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Teho: 10 W
  • Valotehokkuus: 210 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: A
  • Avauskulma: 190 D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 1212 x 26,7 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
  • Käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 10 vuotta
  • Sertifikaatit: CE,UKCA,VDE,ENEC,EAC