LEDVANCE - LED-valoputki T8 - T8 EM S 1500 23W Chip Control


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 23...23 W
Valovirta - 2500...2500 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 2000...2000 K
Pituus - 1513 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Superior LED Tube
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854271496
Sähkönumero
4935291
Toimittajan tuotenumero
4099854271496
Tukkuerä
10
Lampputeho:
23...23 W
Valovirta:
2500...2500 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
2000...2000 K
Pituus:
1513 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
20-39
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
26.7 mm
Säteen kulma:
190...190 °
Valotehokkuus:
108 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
keltainen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2500 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
108...108 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
23 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
6 %
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 2500 lm (vastaa T8 58 W)
- Kanta: G13
- Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
- Värilämpötila: 2000 K
- Värintoistoindeksi: yli 35
- Teho: 23 W
- Valotehokkuus: 108 lm/W
- Avauskulma: 190 D
- Mitat (Pituus/halkaisija): 1513 x 26,7 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
- Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: CE,UKCA,VDE,ENEC,EAC