Varastointi päättyy

LEDVANCE - LED-valoputki T8 - T8 EM S UO 1200 14W/830 2340lm

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 14...14 W

  • Valovirta - 2340...2340 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 1212 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4099854037092

Sähkönumero

4933239

Toimittajan tuotenumero

4099854037092

Tukkuerä

10

Lampputeho:

14...14 W

Valovirta:

2340...2340 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

1212 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

75000 h

Halkaisija:

26.7 mm

Säteen kulma:

190...190 °

Valotehokkuus:

167 lm/W

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2340 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

64...64 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

C

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

14 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

LEDVANCE LED TUBE T8 EM Superior Ultra Output 14W 3000K G13 LED-valoputki 36 W:n T8-loistelampun tilalle. Valovirta 2340 lm ja valotehokkuus 167 lm/W. Pituus 1212 mm ja halkaisija 26,7 mm. Keskimääräinen käyttöikä 75 000 h. Käyttö: kuristin tai 230 V. LEDVANCE LED TUBE T8 SUPERIOR -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen ja sirpalesuojatun LED-vaihtoehdon poistuvien T8-loistelamppujen tilalle. LEDVANCE LED-valoputkien mukana toimitetaan oikosulkupala, jonka ansiosta LED-valoputken asentaminen loistelampun tilalle on helppoa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 2340 lm (vastaa T8 36 W)
  • Kanta: G13
  • Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: Lämmin, 3000 K
  • Ra-indeksi: yli 80
  • Teho: 14 W
  • Valotehokkuus: 167 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: C
  • Avauskulma: 190 D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 1212 x 26,7 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
  • Käyttöikä: 75 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta
  • PET-pinnoite, sirpalesuojattu
  • ENEC-sertifikaatti
Suuremmissa asennuksissa suositellaan kompensointikondensaattorin poistamista valaisimesta.