LEDVANCE - LED-valoputki T8 - T8 EM S UO 1500 22,1W/840 HT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
22.1...22.1 WValovirta:
4100...4100 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 22.1...22.1 W
Valovirta - 4100...4100 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 1514 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Superior LED Tube
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854258596
Sähkönumero
4935285
Toimittajan tuotenumero
4099854258596
Tukkuerä
10
Lampputeho:
22.1...22.1 W
Valovirta:
4100...4100 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
1514 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
75000 h
Halkaisija:
28 mm
Säteen kulma:
120...120 °
Valotehokkuus:
185 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
4100 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
105...105 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
B
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
23 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
12 %
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 4100 lm (vastaa T8 58 W)
- Kanta: G13
- Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Teho: 22,1 W
- Valotehokkuus: 185 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: B
- Avauskulma: 120 D
- Mitat (Pituus/halkaisija): 1514 x 28 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+80 C
- Käyttöikä: 75 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Käyttöikä: 17 500 tuntia (L70/B50 +80 C)
- Takuu: 5 vuotta, kun Tc-lämpötila alle 60 C
- Takuu: 2 vuotta, kun Tc-lämpötila yli 60 C
- Sertifikaatit: CE,UKCA,VDE,ENEC,EAC






