LEDVANCE - LED-valoputki T8 - T8 EM SENSOR 1500 19,3W/840

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

19.3...19.3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13.1...13.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.8...6.8 W

Valovirta:

3100...3100 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1100...1100 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2100...2100 lm

Pituus:

1513 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot603 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1212 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 19.3...19.3 W

  • Valovirta - 3100...3100 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 1513 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4099854045066

Sähkönumero

4933311

Toimittajan tuotenumero

4099854045066

Tukkuerä

10

Lampputeho:

19.3...19.3 W

Valovirta:

3100...3100 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

1513 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

60000 h

Halkaisija:

26.7 mm

Säteen kulma:

190...190 °

Valotehokkuus:

160 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

3100 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

88...88 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Liiketunnistin:

kyllä

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

C

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

20 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

LEDVANCE LED TUBE T8 EM Performance Motion Sensor 19,3W/4000K G13 LED-valoputki integroidulla liiketunnistimella. Valovirta 3100 lm (vastaa T8 58 W). Pituus 1513 mm ja halkaisija 26,7 mm. Keskimääräinen käyttöikä 60 000 h. Käyttö: kuristin tai 230 V. LEDVANCE LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen LED-valoputken integroidulla liiketunnistimella. Integroitu liiketunnistin mahdollistaa helpon ja käyttäjäystävällisen valaistuksen luomisen. LEDVANCE T8 EM LED-valoputkien mukana toimitetaan oikosulkupala, jonka ansiosta LED-valoputken asentaminen loistelampun tilalle on helppoa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 3100 lm (vastaa T8 58 W)
  • Kanta: G13
  • Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Teho: 19,3 W
  • Valotehokkuus: 160 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: C
  • Avauskulma: 190 D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 1513 x 26,7 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
  • Käyttöikä: 60 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta
  • CE,EAC,UKCA
Päälläoloaika (100%): 5min, Valmiusaika (20%):2min ja havainointialueen säde maks. 5 metriä.