LEDVANCE - LED-valoputki T8 - T8 EXT 1200 15W/840 2600lm G13

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 15...15 W

  • Valovirta - 2400...2400 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 1213 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4058075730595

Sähkönumero

4933221

Toimittajan tuotenumero

4058075730595

Tukkuerä

25

Lampputeho:

15...15 W

Valovirta:

2400...2400 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

1213 mm

Nimellisjännitealue:

42...42 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

27 mm

Säteen kulma:

190...190 °

Valotehokkuus:

160 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

DC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2400 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

350...350 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

15 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL 15W/4000K G13 LED-valoputki 36W:n T8 loisteputken tilalle. Valovirta 2400 lm. Pituus 1200 mm ja halkaisija 27 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 h. Käyttö vain LEDVANCE DRIVER DALI LED TUBE EXTERNAL -liitäntälaitteen kanssa. LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL -tuoteperheen tuotteiden avulla voidaan tehdä DALI-valonohjaukseen soveltuva valaistus vaihdettavilla valonlähteillä. Erillinen DALI-himmennettävä virtalähde mahdollistaa myös LED-valoputkien käyttämisen keskusakustollisessa turvavalaistusjärjestelmässä.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 2400 lm (vastaa T8 36 W)
  • Kanta: G13
  • Käyttö: Vain LEDVANCE DALI EXTERNAL-liitäntälaitteella
  • Nimellisjännite ja -virta (DC): 42 V, 350 mA
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Teho: 15 W
  • Valotehokkuus: 160 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Avauskulma: 190 D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 1200 x 27 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
  • Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta