LEDVANCE - Liiketunnistin - ST8 Sensor Connected G2 LB

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Valotunnistimella - ei

  • Liiketunnistin - ei

  • Materiaali - muovi

  • Enimmäistyösykli - 10 min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075232969

Sähkönumero

2628004

Toimittajan tuotenumero

4058075232969

Tukkuerä

27

Asennustapa:

pinta-asennus

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

10 min

Tunnistusalueen maksimipituus:

30 m

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Toiminnon valintakytkin:

ei

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Ketjutettava:

kyllä

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Asennuskorkeus:

14 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

30 m

Havainnointialueen halkaisija:

14 m

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:

ei

Hakuvalolla:

ei

Materiaalin laatu:

Duroplast

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP54

Vähimmäispäälläoloaika:

15 s

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

RAL-numero (vastaava):

9003

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

LEDVANCE Connected G2 Sensor Low Bay (LB) mataliin asennuskohteisiin. Suositeltu asennuskorkeus 2,5 - 4,0 metriä. Mitat: 95 x 95 x 66 mm. Sensorilla on IP54-luokitus ja sallittu käyttölämpötila on -20...+50 °C. LEDVANCEn uusille Connected G2 tunnistimiin nyt lisätty Master-salve -ominaisuus. Yhdessä Connected -järjestelmässä voi siis olla useampi tunnistin, jotka yhdessä ohjaavat koko ryhmän LED-valoputkia. Uusien tunnistimien myötä Connected -järjestelmään voi liittää jopa 200 LED-valoputkea.

LEDVANCE Connected G2 tuoteperheeseen kuuluu kaksi erilaista tunnistinmallia sekä erillinen kaukosäädin (Snro: 2628003), jonka avulla voidaan Connected G2 -järjestelmän asetuksia helposti muuttaa. Tunnistimia on saatavana kahdella erilaisella tunnistusalueella. Low Bay (LB) malli soveltuu mataliin asennuskorkeuksiin (suositeltu asennuskorkeus 2,5 – 4,0 metriä). 2,5 metrin asennuskorkeudella pyöreän tunnistusalueen säde on noin 20 metriä. High Bay (HB) malli soveltuu 4 – 14 metrin asennuskorkeuksiin. 14 metrin asennuskorkeudella pyöreän tunnistusalueen säde on noin 10 metriä, 9 metrin asennuskorkeudella noin 14 metriä ja 6 metrin asennuskorkeudella noin 16 metriä.

LEDVANCE Connected G2 -tunnistimet ovat suunniteltu sisäkäyttöön, niiden IP-luokka on IP54 ja sallittu käyttöympäristönlämpötila on -20...+50 °C. LEDVANCE Connected G2 tunnistimille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

Yhteensopivat Connected G2 LED-valoputket:
Snro: 4731176 - ST8AU 600 7,5W 840 Connected G2
Snro: 4731177 - ST8AU 600 7,5W 865 Connected G2
Snro: 4731178 - ST8AU 1200 16W 840 Connected G2
Snro: 4731179 - ST8AU 1200 16W 865 Connected G2
Snro: 4731180 - ST8AU 1500 24W 840 Connected G2
Snro: 4731181 - ST8AU 1500 24W 865 Connected G2