LEDVANCE - Lineaarilamppu - LINE78 7W/827 806lm R7s

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

7...7 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...12 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9.5...9.5 W

Valovirta:

806...806 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1055...1055 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1521...1521 lm

Pituus:

78 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot118 mm

Himmennettävä:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 7...7 W

  • Valovirta - 806...806 lm

  • Kanta - R7s

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 78 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4099854267628

Sähkönumero

4737976

Toimittajan tuotenumero

4099854267628

Tukkuerä

10

Lampputeho:

7...7 W

Valovirta:

806...806 lm

Kanta:

R7s

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

78 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

20 mm

Säteen kulma:

300...300 °

Valotehokkuus:

115 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

monivärinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

806 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

47...47 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

LEDVANCE Performance Slim Line 78 7W 2700K R7s ei-himmennettävä LED-lineaarilamppu. Valovirta 806 lm (vastaa 60 W), avauskulma 300D ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 78 mm, halkaisija 20 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15 000 h. LEDVANCE LED LINE PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen ja energiatehokkaan LED-lineaarilampun R7s-kantaiste halogeenilamppujen tilalle. LED LINE -lamput ovat halkaisjaltaan suurempia kuin vastaavat halogeenilamput, joten kannattaa tarkistaa että lamppu mahtuu valaisimeen.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 806 lm (vastaa 60 W)
  • Kupu: Haloline 78
  • Kupumateriaali: kirkas muovi
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Ei
  • Kanta: R7s / 220…240 V
  • Teho: 7 W
  • Valotehokkuus: 115 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 78 x 20 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 4 vuotta