LEDVANCE - Loistelamppu T5 - T5 SHORT 8W/840 EL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 8 W
Valovirta - 450 lm
Kanta - G5
Värilämpötila - 4000 K
Pituus - 302.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854107696
Sähkönumero
4935280
Toimittajan tuotenumero
4099854107696
Tukkuerä
25
Lampputeho:
8 W
Valovirta:
450 lm
Kanta:
G5
Värilämpötila:
4000 K
Pituus:
302.5 mm
Värintoistoindeksi:
80-89
Lampun muoto:
putki/tanko
Valon väri:
840
Putken halkaisija:
16 mm
Väri:
valkoinen
Sirpalesuojattu:
ei
Valotehokkuus:
56 lm/W
Renkaan halkaisija:
16 mm
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Lamppumerkintä:
T5
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
10000 h
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
6 kWh
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 450 lm
- Kanta: G5
- Käyttö: Elektroninen liitäntälaite
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeki: yli 80
- Teho: 8 W
- Valotehokkuus: 60 lm/W
- Mitat (Pituus/halkaisija): 302,5 x 16 mm
- Keskimääräinen käyttöikä: 10 000 tuntia


