LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - BLKH RD Eyelid 250 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - komposiittimateriaali
Väri - musta
Pituus - 262 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Bulkhead Performance
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854286759
Sähkönumero
4152086
Toimittajan tuotenumero
4099854286759
Tukkuerä
8
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
komposiittimateriaali
Väri:
musta
Pituus:
262 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
74 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
262 mm
LEDVANCE BULKHEAD ROUND EYELID musta koristekehys Bulkhead Round 250 pinta-asennusvalaisimiin. Materiaali polykarbonaati.




