LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - BLKH RD Eyelid 300 WT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - komposiittimateriaali
Väri - valkoinen
Pituus - 312 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Bulkhead Performance
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854286810
Sähkönumero
4152089
Toimittajan tuotenumero
4099854286810
Tukkuerä
8
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
komposiittimateriaali
Väri:
valkoinen
Pituus:
312 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
74 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
312 mm
LEDVANCE BULKHEAD ROUND EYELID valkoinen koristekehys Bulkhead Round 300 pinta-asennusvalaisimiin. Materiaali polykarbonaati.




