LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - DL CMFT FRAME D100 White

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys

  • Materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 116 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854499906

Sähkönumero

4161048

Toimittajan tuotenumero

4099854499906

Tukkuerä

6

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnityskehys

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Pituus:

116 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Korkeus:

120 mm

Halkaisija:

116 mm

LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT FRAME D100 valkoinen pinta-asennuskehys LEDVANCE Downlight Comfort D100 -valaisimille. Mitat: 116 x 120 mm. Valmistettu teräksestä.