LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - DL SLIM ALU FRAME D205 White

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 215 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854476037

Sähkönumero

4161072

Toimittajan tuotenumero

4099854476037

Tukkuerä

6

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnityskehys

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Pituus:

215 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

45 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

215 mm

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU FRAME D205 valkoinen pinta-asennuskehys LEDVANCE Downlight Slim Alu -valaisimille. Mitat: 215 x 45 mm. Valmistettu alumiinista.