LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - DL UNIV SENSOR RING D200 BN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - teräs
Pituus - 229 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854559471
Sähkönumero
4161148
Toimittajan tuotenumero
4099854559471
Tukkuerä
32
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
teräs
Pituus:
229 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
22 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
229 mm
LEDVANCE DOWNLIGHT UNIVERSAL RING D200 harjatun nikkelin värinen vaihdettava koristekehys LEDVANCE Downlight Universal D200 Sensor alasvaloille. Materiaali teräs.



