LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - DL UNIV SENSOR RING D300 BK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - teräs
Väri - musta
Pituus - 302 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854559495
Sähkönumero
4161149
Toimittajan tuotenumero
4099854559495
Tukkuerä
16
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Pituus:
302 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
22 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
302 mm
LEDVANCE DOWNLIGHT UNIVERSAL RING D300 musta vaihdettava koristekehys LEDVANCE Downlight Universal D300 Sensor alasvaloille. Materiaali teräs.