LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - HB COMP BRACKET 225W

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja

  • Materiaali - teräs

  • Väri - musta

  • Pituus - 233 mm

  • Leveys - 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4058075715332

Sähkönumero

4324736

Toimittajan tuotenumero

4058075715332

Tukkuerä

5

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

Jousituskaapelisarja

Materiaali:

teräs

Väri:

musta

Pituus:

233 mm

Leveys:

35 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Korkeus:

138 mm

LEDVANCE HIGH BAY COMPACT BRACKET -kiinnityssanka 255 W:n HIGH BAY COMPACT LED-syväsäteilijöille. Valmistettu alumiinista.