LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - HB COMP BRACKET 83W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Materiaali - teräs
Väri - musta
Pituus - 116 mm
Leveys - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
High Bay Value
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075715271
Sähkönumero
4324733
Toimittajan tuotenumero
4058075715271
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Pituus:
116 mm
Leveys:
22 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
78 mm
LEDVANCE HIGH BAY COMPACT BRACKET -kiinnityssanka 83 W:n HIGH BAY COMPACT LED-syväsäteilijöille. Valmistettu alumiinista.




