LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - HB FLEX CHAIN BRACKET 2kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 600 mm
Leveys - 45 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854612787
Sähkönumero
4325431
Toimittajan tuotenumero
4099854612787
Tukkuerä
6
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
600 mm
Leveys:
45 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
20 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE HIGH BAY FLEX CHAIN BRACKET ketjukannake LEDVANCE High Bay Flex -syväsäteilijöille. Valmistettu teräksestä. Sisältää kaksi kannaketta



