LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - HB FLEX SURFACE BRACKET

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi
LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - HB FLEX SURFACE BRACKET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 562 mm

  • Leveys - 54 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854612800

Sähkönumero

4325430

Toimittajan tuotenumero

4099854612800

Tukkuerä

6

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Pituus:

562 mm

Leveys:

54 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

203 mm

Läpinäkyvä:

ei

LEDVANCE HIGH BAY FLEX SURFACE BRACKET pinta-asennuskannake LEDVANCE High Bay Flex -syväsäteilijöille. Valmistettu teräksestä. Sisältää kaksi kannaketta.