LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - HB PFM BRACKET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - musta
Pituus - 138 mm
Leveys - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
High Bay PFM
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075844643
Sähkönumero
4325347
Toimittajan tuotenumero
4058075844643
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Pituus:
138 mm
Leveys:
35 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
150 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE BRACKET kiinnityssanka LEDVANCE High Bay Performance Gen5 syväsäteilijöille. Valmistettu teräksestä. Mahdollistaa syväsäteilijän +/- 90 asteen suuntaamisen.




