LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - LB FLEX ANGULATION MOUNT KIT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 90 mm
Leveys - 42 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Low Bay Performance
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854177934
Sähkönumero
4324928
Toimittajan tuotenumero
4099854177934
Tukkuerä
30
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
90 mm
Leveys:
42 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
71 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE LOW BAY FLEX ANGULATION MOUNT KIT kulmakiinnikkeet Low Bay Flex-teollisuusvalaisimille. Mahdollistaa valaisimen suuntamisen 60 astetta.