LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - LN OFFICE SF WALL BRACKET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - sinkki
Pituus - 45 mm
Leveys - 39 mm
Korkeus - 38 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854538193
Sähkönumero
4161103
Toimittajan tuotenumero
4099854538193
Tukkuerä
72
Materiaali:
teräs
Väri:
sinkki
Pituus:
45 mm
Leveys:
39 mm
Korkeus:
38 mm
LEDVANCE LINEAR OFFICE Surface Wall Bracket kiinteä seinäkannake pinta-asennettaville LEDVANCE Linear Office -valaisinrungoille.


