LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - LS AY-PF03/UW/25X7/12/2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusosa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LS Accessories
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075401594
Sähkönumero
4125415
Toimittajan tuotenumero
4058075401594
Tukkuerä
25
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusosa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
LEDVANCE PF03/UW/25X7/12/2 ohut U:n mallinen uppoasennukseen soveltuva alumiiniprofiili, jonka pituus 2000 mm, leveys 25 mm ja korkeus 7 mm. Profiili soveltuu 12 mm leveille LED-nauhoille.




