LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - LS AY-PM03/E/19X19/10/2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusosa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LS Accessories
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075401716
Sähkönumero
4125419
Toimittajan tuotenumero
4058075401716
Tukkuerä
25
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusosa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
LEDVANCE PM03/E/19X19/10/2 kulma asennukseen soveltuva alumiiniprofiili, jonka pituus 2000 mm, leveys 19 mm ja korkeus 19 mm. Profiili soveltuu 10 mm leveille LED-nauhoille.




