LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - LS AY-PM05/U/17.5X14.5/10/2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusosa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LS Accessories
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075401778
Sähkönumero
4125421
Toimittajan tuotenumero
4058075401778
Tukkuerä
25
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusosa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
LEDVANCE PM05/U/17,5X14,5/10/2 U:n mallinen alumiiniprofiili, jonka pituus 2000 mm, leveys 17,5 mm ja korkeus 14,5 mm. Profiili soveltuu 10 mm leveille LED-nauhoille.




