LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - LS AY-PW02/UW/39X26/14/2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusosa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LS Accessories
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075401471
Sähkönumero
4125424
Toimittajan tuotenumero
4058075401471
Tukkuerä
25
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusosa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
LEDVANCE PW02/UW/39X26/14/2 leveä U:n mallinen uppoasennukseen soveltuva alumiiniprofiili, jonka pituus 2000 mm, leveys 39 mm ja korkeus 26 mm. Profiili soveltuu 14 mm leveille LED-nauhoille.




