LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - Panel UN 600 Suspension Kit

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Materiaali - teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pituus - 1500 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Panel PFM 600
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075402928
Sähkönumero
4125389
Toimittajan tuotenumero
4058075402928
Tukkuerä
4
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pituus:
1500 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Halkaisija:
30 mm
LEDVANCE Panel Suspension Kit -ripustussarja kaikille LEDVANCE PANEL -moduulivalaisimille. Vaijerit ovat valmistettu teräksestä ja ripustuksen enimmäispituus 1500 mm. Sopii seuraaville LEDVANCE valaisimille:
- Panel Biolux
- Panel IndiviLED
- Panel Protect
- Panel Comfort
- Panel Compact




