LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - Panel UN Mounting Clips 4kpl

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Pituus - 25 mm

  • Leveys - 45 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075409859

Sähkönumero

4125390

Toimittajan tuotenumero

4058075409859

Tukkuerä

4

Materiaali:

teräs

Väri:

ruostumaton teräs

Pituus:

25 mm

Leveys:

45 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Korkeus:

33 mm

LEDVANCE Panel Mounting Clips -uppoasennusklipsit kaikille LEDVANCE PANEL -moduulivalaisimille. Pussi sisältää 4kpl klipsiä, jotka riittävät yhdelle Panel 600- tai Panel 1200-valaisimelle. Soveltuu 10 - 20 mm paksuille materiaaleille Sopii seuraaville LEDVANCE valaisimille:
  • Panel Biolux
  • Panel IndiviLED
  • Panel Protect
  • Panel Comfort
  • Panel Compact