LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - PL 1200 SURFACE MOUNT KIT BK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pituus - 1200 mm
Leveys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Panel PFM 1200
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075834378
Sähkönumero
4136269
Toimittajan tuotenumero
4058075834378
Tukkuerä
4
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Pituus:
1200 mm
Leveys:
300 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
56 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE Surface Mount Kit 1200 esikasattu musta pinta-asennuskehys LEDVANCE PANEL 1200x300 LED-moduulivalaisimille. Mitat: 1200 x 300 x 56 mm. Valmistettu alumiinista. Sopii seuraaville LEDVANCE valaisimille:
- Panel Biolux
- Panel Comfort