LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - PL 1200X300 SF MOUNT KIT H70 V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 1215 mm
Leveys - 315 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Panel Value
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854018497
Sähkönumero
4136251
Toimittajan tuotenumero
4099854018497
Tukkuerä
4
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
1215 mm
Leveys:
315 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
72 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE Surface Mount Kit 1200 kasattava pinta-asennuskehys LEDVANCE PANEL 1200x300 moduulivalaisimille. Kehyksen mitat: 1215 x 315 x 72 mm. Valmistettu alumiinista. Sopii seuraaville LEDVANCE valaisimille:
- Panel Biolux
- Panel Compact




