LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - PL 600 SURFACE MOUNT H50


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 600 mm
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Panel PFM 600
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075826397
Sähkönumero
4136267
Toimittajan tuotenumero
4058075826397
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
600 mm
Leveys:
600 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
50 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE Surface Mount Kit 600 esikasattu valkoinen pinta-asennuskehys LEDVANCE Panel Protect- ja Biolux HCL Panel -moduulivalaisimille. Mitat: 600,5 x 600,5 x 50 mm. Valmistettu alumiinista. Sopii seuraaville LEDVANCE valaisimille:
- Panel Biolux
- Panel Protect