LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - PL 600 SURFACE MOUNT KIT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 600.5 mm
Leveys - 600.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Panel PFM 600
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075472914
Sähkönumero
4125446
Toimittajan tuotenumero
4058075472914
Tukkuerä
4
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
600.5 mm
Leveys:
600.5 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
75 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE Surface Mount Kit 600 esikasattu valkoinen pinta-asennuskehys LEDVANCE PANEL 600 LED-moduulivalaisimille. Mitat: 600,5 x 600,5 x 75 mm. Valmistettu alumiinista. Sopii seuraaville LEDVANCE valaisimille:
- Panel Biolux
- Panel Protect
- Panel Comfort
- Panel Compact




