LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - PL VAL 1200 Surface Mount Kit

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 1213 mm
Leveys - 613 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Panel Value
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075389823
Sähkönumero
4125393
Toimittajan tuotenumero
4058075389823
Tukkuerä
3
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
1213 mm
Leveys:
613 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
72 mm
LEDVANCE Surface Mount Kit 1200x600 Value kasattava pinta-asennuskehys LEDVANCE PANEL 1200x600 moduulivalaisimille. Mitat kasattuna: 1213 x 613 x 72 mm. Sopii seuraaville LEDVANCE valaisimille:
- Panel Biolux
- Panel Comfort
- Panel Compact




