LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - PL VAL 600 Surface Mount Kit

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 613 mm
Leveys - 613 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Panel Value
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075402843
Sähkönumero
4125392
Toimittajan tuotenumero
4058075402843
Tukkuerä
4
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
613 mm
Leveys:
613 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
70 mm
LEDVANCE Surface Mount Kit 600 Value kasattava pinta-asennuskehys LEDVANCE Panel 600 -moduulivalaisimille. Mitat kasattuna: 613 x 613 x 70 mm. Sopii seuraaville LEDVANCE valaisimille:
- Panel Biolux
- Panel Protect
- Panel Comfort
- Panel Compact




