Varastointi päättyy

LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SF BLKH RING 250 WT

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Valonjako - ei ole

  • Halkaisija - 258 mm

  • Perforoitu häikäisysuoja - ei

  • Perforoitu heijastin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4058075399334

Sähkönumero

4125381

Toimittajan tuotenumero

4058075399334

Tukkuerä

8

Väri:

valkoinen

Valonjako:

ei ole

Halkaisija:

258 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

57 mm

LEDVANCE SURFACE BULKHEAD RING 250 valkoinen koristerengas LEDVANCESURFACE BULKHEAD 250 pinta-asennusvalaisimille. Koristerenkaan halkaisija 258 mm ja korkeus 57 mm. Valmistettu polykarbonaatista. LEDVANCEn uusi tuotesarja Surface Bulkhead on nyt täällä. Tuoteperhe käsittää yhteensä 32 erilaista valaisinmallia. Korkeiden IP65- ja IK10-luokituksen ansiosta pintaan asennettavat valaisimet soveltuvat haastaviimpiin asennuskohteisiin. Valaisimet soveltuvat myös ulkokäyttöön.

LEDVANCE Surface Bulkhead pinta-asennusvalaisimia on saatavana kahdessa eri kokoluokassa. 250 mm halkaisijalla varustettujen valaisimien teho on 10 W ja ne tuottavat 800 lm valovirran. 350 mm valaisimien teho on 15 W ja ne tuottavat 1400 lm valovirran. Kummastakin kokoluokasta löytyy vaihtoehdot 3000K tai 4000K värilämpötilalla ja valkoisella tai mustalla rungolla varustetut valaisimet. Kaikista valaisimista löytyy erikseen liiketunnistinmallit (S), turvavalaisinmallit (EM) ja liiketunnistimella varustetut turvavalaisinmallit (EM S).

Valaisimen rungosta löytyvien neljän läpivientiahion sekä 4-napaisen jousiliittimen ansiosta valaisimien ketjuttaminen on helppoa ja vaivatonta. Valaisimen rungosta löytyy myös mahdollisuus pohjoismaalaiseen kattorasia asennukseen (78 mm). Valaisimiin on erikseen saatavissa Ring- sekä Eyelid-koristerenkaat.

LEDVANCE Surface Bulkhead LED-valaisimien keskimääräinen elinikä on 50 000 tuntia (L70B50 @25°C), ne ovat suunniteltu käytettäväksi -20...+40 °C lämpötilassa ja liiketunnistimella varustetuille malleille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu ja ON/OFF-malleille viiden vuoden tuotetakuu