LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SF BLKH RING 300 WT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Valonjako - ei ole
Halkaisija - 308 mm
Perforoitu häikäisysuoja - ei
Perforoitu heijastin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Surface Bulkhead
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075399372
Sähkönumero
4125383
Toimittajan tuotenumero
4058075399372
Tukkuerä
8
Väri:
valkoinen
Valonjako:
ei ole
Halkaisija:
308 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
57 mm
LEDVANCE SURFACE BULKHEAD RING 300 valkoinen koristerengas LEDVANCESURFACE BULKHEAD 300 pinta-asennusvalaisimille. Koristerenkaan halkaisija 308 mm ja korkeus 57 mm. Valmistettu polykarbonaatista. LEDVANCEn uusi tuotesarja Surface Bulkhead on nyt täällä. Tuoteperhe käsittää yhteensä 32 erilaista valaisinmallia. Korkeiden IP65- ja IK10-luokituksen ansiosta pintaan asennettavat valaisimet soveltuvat haastaviimpiin asennuskohteisiin. Valaisimet soveltuvat myös ulkokäyttöön.
LEDVANCE Surface Bulkhead pinta-asennusvalaisimia on saatavana kahdessa eri kokoluokassa. 250 mm halkaisijalla varustettujen valaisimien teho on 10 W ja ne tuottavat 800 lm valovirran. 350 mm valaisimien teho on 15 W ja ne tuottavat 1400 lm valovirran. Kummastakin kokoluokasta löytyy vaihtoehdot 3000K tai 4000K värilämpötilalla ja valkoisella tai mustalla rungolla varustetut valaisimet. Kaikista valaisimista löytyy erikseen liiketunnistinmallit (S), turvavalaisinmallit (EM) ja liiketunnistimella varustetut turvavalaisinmallit (EM S).
Valaisimen rungosta löytyvien neljän läpivientiahion sekä 4-napaisen jousiliittimen ansiosta valaisimien ketjuttaminen on helppoa ja vaivatonta. Valaisimen rungosta löytyy myös mahdollisuus pohjoismaalaiseen kattorasia asennukseen (78 mm). Valaisimiin on erikseen saatavissa Ring- sekä Eyelid-koristerenkaat.
LEDVANCE Surface Bulkhead LED-valaisimien keskimääräinen elinikä on 50 000 tuntia (L70B50 @25°C), ne ovat suunniteltu käytettäväksi -20...+40 °C lämpötilassa ja liiketunnistimella varustetuille malleille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu ja ON/OFF-malleille viiden vuoden tuotetakuu
LEDVANCE Surface Bulkhead pinta-asennusvalaisimia on saatavana kahdessa eri kokoluokassa. 250 mm halkaisijalla varustettujen valaisimien teho on 10 W ja ne tuottavat 800 lm valovirran. 350 mm valaisimien teho on 15 W ja ne tuottavat 1400 lm valovirran. Kummastakin kokoluokasta löytyy vaihtoehdot 3000K tai 4000K värilämpötilalla ja valkoisella tai mustalla rungolla varustetut valaisimet. Kaikista valaisimista löytyy erikseen liiketunnistinmallit (S), turvavalaisinmallit (EM) ja liiketunnistimella varustetut turvavalaisinmallit (EM S).
Valaisimen rungosta löytyvien neljän läpivientiahion sekä 4-napaisen jousiliittimen ansiosta valaisimien ketjuttaminen on helppoa ja vaivatonta. Valaisimen rungosta löytyy myös mahdollisuus pohjoismaalaiseen kattorasia asennukseen (78 mm). Valaisimiin on erikseen saatavissa Ring- sekä Eyelid-koristerenkaat.
LEDVANCE Surface Bulkhead LED-valaisimien keskimääräinen elinikä on 50 000 tuntia (L70B50 @25°C), ne ovat suunniteltu käytettäväksi -20...+40 °C lämpötilassa ja liiketunnistimella varustetuille malleille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu ja ON/OFF-malleille viiden vuoden tuotetakuu





