LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SF FLAT 500 RD FRAME SILVER

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Väri - hopea
Pituus - 500 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Surface Performance
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854292972
Sähkönumero
4152059
Toimittajan tuotenumero
4099854292972
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Väri:
hopea
Pituus:
500 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
13 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
500 mm
LEDVANCE SURFACE FLAT 500 ROUND FRAME hopean värinen metallinen koristekehys 500 mm:n pyöreisiin LEDVANCE Surface Flat -valaisimiin.





