LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SF FLAT 500 SQ FRAME SILVER


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Väri - hopea
Pituus - 500 mm
Leveys - 500 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Surface Performance
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854292958
Sähkönumero
4152060
Toimittajan tuotenumero
4099854292958
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Väri:
hopea
Pituus:
500 mm
Leveys:
500 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
13 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE SURFACE FLAT 500 SQUARE FRAME hopean värinen metallinen koristekehys 500 mm:n neliön muotoisiin LEDVANCE Surface Flat -valaisimiin.