Varastointi päättyy

LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SL ECO AREA 42/60 POLE REDU.

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - harmaa

  • Pituus - 83 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4058075557253

Sähkönumero

4529709

Toimittajan tuotenumero

4058075557253

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

Jousituskaapelisarja

Materiaali:

alumiini

Väri:

harmaa

Pituus:

83 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

55 mm

LEDVANCE ECO AREA 42-60 POLE REDUCTION -sovite. Sovitteen ansiostaLEDVANCE ECO AREA LED-katuvalaisimet voidaan asentaa 42 mm:n varsiin. LEDVANCE ECO AREA -valaisimet ovat varustettu leveällä 135° x 75° -optiikalla, jonka ansiosta ne soveltuvat käytettäväksi pihojen, pienten pysäköintialueiden ja kulkuväylien valaisemiseen. Valaisimet voidaan asentaa halkaisijaltaan 60 mm varsiin. Pylvässovite tilattavissa erikseen. Valaisimet on varustettu 10 kV ylijännitesuojalla ja niihin on kiinteästi asennettu 300 mm pituinen liitosjohto.

LEDVANCE ECO AREA -valaisimia on saatavana kuudella eri teholla ja valovirtapaketilla. 30 W:n valaisimet tuottavat n. 3600 lm valovirran, 45 W:n n. 5400 lm:n, 60 W:n n. 7200 lm:n, 90 W:n n. 11700 lm:n, 120 W:n n. 5600 lm:n ja 150 W:n valaisimet jopa n. 19500 lm:n valovirran. ECO AREA -katuvalaisimia on saatavana 3000K ja 4000K värilämpötilalla.

LEDVANCE ECO AREA -valaisimet soveltuvat käytettäväksi -30...+50 °C lämpötilassa, niiden keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50 @ 25 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.