LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SP CBO FP RING FIX ROUND BK

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Pituus - 100 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854459993

Sähkönumero

4161020

Toimittajan tuotenumero

4099854459993

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennussarja

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Pituus:

100 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

4 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

100 mm

LEDVANCE SPOT COMBO FireProof Fix Round Ring musta koristekehys LEDVANCE Spot Combo FireProof Fix -valaisimille Mitat: 100 x 4 mm. Valmistettu muovista.