LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SP CBO RING ADJ SQUARE BN

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja

  • Materiaali - alumiini

  • Pituus - 81.5 mm

  • Leveys - 81.5 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854097959

Sähkönumero

4136287

Toimittajan tuotenumero

4099854097959

Tukkuerä

20

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

Jousituskaapelisarja

Materiaali:

alumiini

Pituus:

81.5 mm

Leveys:

81.5 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

3.7 mm

Läpinäkyvä:

kyllä

LEDVANCE SPOT COMBO RING neliön muotoinen harjatun nikkelin värinen koristekehys LEDVANCE Spot Combo Adjust -uppoasennettavalle LED-alasvalolle. Mitat: 81,5 x 81,5 mm.